RITTAL - Felirattábla moduláris jelzőoszlopokhoz SN102167 - 2374150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feliratozó léc/-tábla
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177249875
Sonepar cikkszám
SN102167
Gyártói cikkszám
2374150
Gyártói típuskód
SG 2374.150
Kivitel:
feliratozó léc/-tábla
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
SG FELIRATTÁBLA