RITTAL - Felpattintós adapter 3110.000 termosztáthoz GT13282 - 3110200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 0 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-0 °C
Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)
Szerelési mód - egyéb
Digitális kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177188723
Sonepar cikkszám
GT13282
Gyártói cikkszám
3110200
Gyártói típuskód
SK 3110.200
Névleges áram In:
0 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-0 °C
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Szerelési mód:
egyéb
Digitális kijelzővel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Termosztát (kapcsolószekrény) ; Felpattintós adapter 3110.000 termosztáthoz