RITTAL - Fenék keret TS IT T 1000 RAL7035 SN087628 - 5501320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177678897
Sonepar cikkszám
SN087628
Gyártói cikkszám
5501320
Gyártói típuskód
TS 5501.320
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
1000 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Fenék keret TS IT T 1000 RAL7035