RITTAL - Fenéklemez 800x800 SN008193 - 5502530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177682627
Sonepar cikkszám
SN008193
Gyártói cikkszám
5502530
Gyártói típuskód
5502.530
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
DK Fenéklemez készlet, zárt fenéklemez, eltolható lemezzel, többrészes, SzéxMé: 800x800 mm, TS IT, TX CableNet típushoz, acéllemez, horganyzott