RITTAL - Fenéklemez BxT 600x1000 SN087629 - 5502540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177682481
Sonepar cikkszám
SN087629
Gyártói cikkszám
5502540
Gyártói típuskód
TS 5502.540
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Fenéklemez BxT 600x1000