RITTAL - FIÓK KÁBELMARADÉK FOGADÁSÁHOZ, SN170911 - 7063200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170911
Gyártói cikkszám
7063200
Gyártói típuskód
DK 7063.200
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
FIÓK KÁBELMARADÉK FOGADÁSÁHOZ, 19"-OS