Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - FLATBOX PROFILSÍNEK 9U, 2DB/CS SN081850 - 7507709

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - FLATBOX PROFILSÍNEK 9U, 2DB/CS SN081850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profilszett

  • Szélesség - 25 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 492 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177551503

Sonepar cikkszám

SN081850

Gyártói cikkszám

7507709

Gyártói típuskód

7507.709

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-profilszett

Szélesség:

25 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

492 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

61.5 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

FLATBOX PROFILSÍNEK 9U, 2DB/CS