RITTAL - FLEX-BLOCK ELEM 100x600MM 1 KLT SN001922 - 8100600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177692435
Sonepar cikkszám
SN001922
Gyártói cikkszám
8100600
Gyártói típuskód
8100.600
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; FLEX-BLOCK ELEM 100x600MM 1 KLT