RITTAL - Flex-Block Takarólemez 100x800 mm 1 KLT SN001921 - 8100800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177692442
Sonepar cikkszám
SN001921
Gyártói cikkszám
8100800
Gyártói típuskód
8100.800
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Flex-Block Takarólemez 100x800 mm 1 KLT