RITTAL - Flexi sín 10x24,0x1,0mm 800A 2m/db GT89506 - 3572005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 24 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177666788
Sonepar cikkszám
GT89506
Gyártói cikkszám
3572005
Gyártói típuskód
SV 3572.005
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
24 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV LAMELLÁLT RÉZSIN, 10x24 MM, HOSSZ: 2M