RITTAL - Flexi sín 10x32,0x1,0mm 1000A 2m/db G36941 - 3574000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 1155 A
Szélesség - 32 mm
Vastagság - 10 mm
Lamellák száma - 10
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G36941
Gyártói cikkszám
3574000
Gyártói típuskód
SV 3574.000
Névleges üzemi áram:
1155 A
Szélesség:
32 mm
Vastagság:
10 mm
Lamellák száma:
10
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 10x32,0x1,0mm 1000A 2m/db