RITTAL - Flexi sín 10x40,0x1,0mm 1200A 2m/db G37645 - 3576000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 1200 A
Szélesség - 40 mm
Vastagság - 10 mm
Hosszúság - 2000 mm
Lamellált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G37645
Gyártói cikkszám
3576000
Gyártói típuskód
SV 3576.000
Névleges üzemi áram:
1200 A
Szélesség:
40 mm
Vastagság:
10 mm
Hosszúság:
2000 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 10x40,0x1,0mm 1200A 2m/db