RITTAL - Flexi sín 10x40,0x1,0mm 1370A 2m/db SN071802 - 3576005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 40 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177666825
Sonepar cikkszám
SN071802
Gyártói cikkszám
3576005
Gyártói típuskód
3576.005
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
40 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 10x40x1mm, 2m/db