Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Flexi sín 10x50,0x1,0mm 1400A 2m/db G45109 - 3578000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Flexi sín 10x50,0x1,0mm 1400A 2m/db G45109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Szélesség - 50 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45109

Gyártói cikkszám

3578000

Gyártói típuskód

SV 3578.000

Kivitel:

lamellákkal

Szélesség:

50 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

10 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

1400 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 10x50,0x1,0mm 1400A 2m/db