Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Flexi sín 10x63,0x1,0mm 1600A 2m/db G52127 - 3579000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Flexi sín 10x63,0x1,0mm 1600A 2m/db G52127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Szélesség - 63 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G52127

Gyártói cikkszám

3579000

Gyártói típuskód

SV 3579.000

Kivitel:

lamellákkal

Szélesség:

63 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

10 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

1600 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 10x63,0x1,0mm 1600A 2m/db