RITTAL - Flexi sín 10x63,0x1,0mm 1600A 2m/db GT92569 - 3579005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 63 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177666856
Sonepar cikkszám
GT92569
Gyártói cikkszám
3579005
Gyártói típuskód
SV 3579.005
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
63 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 63x10mm, 2m/db