RITTAL - Flexi sín 2m/db GT73213 - 3570005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 20 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177666764
Sonepar cikkszám
GT73213
Gyártói cikkszám
3570005
Gyártói típuskód
SV 3570.005
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
20 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 5x20x1 MM, 2m/db