Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Flexi sín 5x20,0x1,0mm 350A 2m/db GT22064 - 3570000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Flexi sín  5x20,0x1,0mm  350A 2m/db GT22064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22064

Gyártói cikkszám

3570000

Gyártói típuskód

SV 3570.000

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

5 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

400 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 5x20,0x1,0mm 350A 2m/db