Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Flexi sín 5x24,0x1,0mm 2m/db GT15775 - 3571000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Flexi sín  5x24,0x1,0mm 2m/db GT15775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Szélesség - 24 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15775

Gyártói cikkszám

3571000

Gyártói típuskód

SV 3571.000

Kivitel:

lamellákkal

Szélesség:

24 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

5 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

450 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 5x24,0x1,0mm 2m/db