Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Flexi sín 5x32,0x1,0mm 550A 2m/db G36940 - 3573000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Flexi sín  5x32,0x1,0mm  550A 2m/db G36940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lamellákkal

  • Szélesség - 32 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G36940

Gyártói cikkszám

3573000

Gyártói típuskód

SV 3573.000

Kivitel:

lamellákkal

Szélesség:

32 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

5 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

550 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 5x32,0x1,0mm 550A 2m/db