Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Flexi sín 6x13,0x0,5mm 200A 2m/db GT65949 - 3566000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Flexi sín  6x13,0x0,5mm  200A 2m/db GT65949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 200 A

  • Szélesség - 13 mm

  • Lamellák száma - 6

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Lamella vastagsága - 0.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65949

Gyártói cikkszám

3566000

Gyártói típuskód

SV 3566.000

Névleges üzemi áram:

200 A

Szélesség:

13 mm

Lamellák száma:

6

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

0.5 mm

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 6x13,0x0,5mm 200A 2m/db