Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Flexi sín 6x9,0x0,8mm 250A 2m/db GT65960 - 3565000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Flexi sín  6x9,0x0,8mm  250A 2m/db GT65960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 250 A

  • Szélesség - 9 mm

  • Lamellák száma - 6

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Lamella vastagsága - 0.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65960

Gyártói cikkszám

3565000

Gyártói típuskód

SV 3565.000

Névleges üzemi áram:

250 A

Szélesség:

9 mm

Lamellák száma:

6

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

0.5 mm

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; %Flexi sín 6x9,0x0,8mm 250A 2m/db