Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Földelőbilincs 16mm 50db/cs SN181426 - 2367160

MásolásMásolás
RITTAL - Földelőbilincs 16mm 50db/cs SN181426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Átmérő - 0-0 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - dugós rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN181426

Gyártói cikkszám

2367160

Gyártói típuskód

SZ 2367.160

Névleges átmérő:

16 mm

Átmérő:

0-0 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

dugós rögzítés

Kábelek/csövek száma:

0

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

SZ ÁRNY. FÖLDELŐBILINCS,16 MM,50 DB/CS.