Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Földelőbilincs 8mm 50db/cs GT15803 - 2367080

MásolásMásolás
RITTAL - Földelőbilincs 8mm 50db/cs GT15803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 8 mm

  • Átmérő - 0-0 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - dugós rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177022218

Sonepar cikkszám

GT15803

Gyártói cikkszám

2367080

Gyártói típuskód

SZ 2367.080

Névleges átmérő:

8 mm

Átmérő:

0-0 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

dugós rögzítés

Kábelek/csövek száma:

0

Felület:

tűzihorganyzott

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

SZ FÖLDELŐBILINCS, 8 MM, 50 DB/CS.