Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Földelőpánt lapos 10mm2 200mm 10db/csom G40673 - 2412210

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Földelőpánt lapos 10mm2 200mm 10db/csom G40673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékforma - lapos / sima

  • Vezető felület - ónozott

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177022553

Sonepar cikkszám

G40673

Gyártói cikkszám

2412210

Gyártói típuskód

SZ 2412.210

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékforma:

lapos / sima

Vezető felület:

ónozott

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékszélesség kb.:

0 mm

Vezetékmagasság kb.:

200 mm

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

SZ FÖLDELŐPÁNT, 10 MM2, 10 DB/CS.