RITTAL - Földelőpánt lapos 16mm2 200mm 10db/csom GT61634 - 2412216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékforma - lapos / sima
Vezető felület - ónozott
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177022560
Sonepar cikkszám
GT61634
Gyártói cikkszám
2412216
Gyártói típuskód
SZ 2412.216
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékforma:
lapos / sima
Vezető felület:
ónozott
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékszélesség kb.:
0 mm
Vezetékmagasság kb.:
200 mm
Külső átmérő (megközelítőleg):
0 mm
SZ FÖLDELŐPÁNT, 16 MM2, 200 MM,10 DB/CS.