RITTAL - FR2/TS 19''-OS SZERELŐKERET, 800x2000MM SN082157 - 7856731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 2000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177402416
Sonepar cikkszám
SN082157
Gyártói cikkszám
7856731
Gyártói típuskód
7856.731
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
2000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Rögzítő szerelési egységhez 482,6 mm-es raszter mérettel (19 coll) ; FR2/TS 19"-OS SZERELŐKERET, 800x2000MM