RITTAL - FT RENDSZERABLAK, 497x497x62mm IP54 SN148690 - 2763010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 497 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177938601
Sonepar cikkszám
SN148690
Gyártói cikkszám
2763010
Gyártói típuskód
FT 2763.010
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
497 mm
Szín:
szürke
Magasság:
497 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
62 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
FT RENDSZERABLAK, 497x497x62mm IP54