RITTAL - Funkcionális tér oldalfal-modul 200*600 SN104419 - 9673062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 200 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177543393
Sonepar cikkszám
SN104419
Gyártói cikkszám
9673062
Gyártói típuskód
SV 9673.062
Pólusszám:
3
Magasság:
200 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Funkcionális tér oldalfal-modul 200*600