RITTAL - GA SZERELŐLAP, 313X213 MM, 1 DB/CS. SN110531 - 9118700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 330 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177154384
Sonepar cikkszám
SN110531
Gyártói cikkszám
9118700
Gyártói típuskód
GA 9118.700
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
330 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
GA SZERELŐLAP, 313X213 MM, 1 DB/CS.