Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gégecső D=16mm 25m/cs GA00473 - 2595000

MásolásMásolás
RITTAL - Gégecső D=16mm 25m/cs GA00473

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kábelcső

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177028968

Sonepar cikkszám

GA00473

Gyártói cikkszám

2595000

Gyártói típuskód

SZ 2595.000

Kivitel:

kábelcső

Anyag:

műanyag

Szélesség:

0 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Szín:

fehér

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

SZ GÉGECSŐ,ÁTMÉRŐ=16 MM, 25 M/CS.