RITTAL - Gégecső D=36mm 25m/cs G37436 - 2596000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kábelcső
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177028982
Sonepar cikkszám
G37436
Gyártói cikkszám
2596000
Gyártói típuskód
SZ 2596.000
Kivitel:
kábelcső
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Szín:
fehér
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
SZ GÉGECSŐ,ÁTMÉRŐ=36 MM, 25 M/CS.