Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín 1600A 491mm MAXI-PLS SN075332 - 9640206

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín 1600A 491mm MAXI-PLS SN075332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Hosszúság - 491 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177568198

Sonepar cikkszám

SN075332

Gyártói cikkszám

9640206

Gyártói típuskód

SV 9640.206

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Hosszúság:

491 mm

Magasság:

0 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

1600 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Gyűjtősín 1600A 491mm MAXI-PLS