Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín 30x5 765mm TS szekr.hez 2db/cs GT76487 - 9661385

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín 30x5 765mm TS szekr.hez 2db/cs GT76487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 765 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177546790

Sonepar cikkszám

GT76487

Gyártói cikkszám

9661385

Gyártói típuskód

SV 9661385

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

765 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

379 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Gyűjtősín 30x5 765mm TS szekr.hez 2db/cs