RITTAL - Gyüjtösín 3p 250A Mini PLS 3db/cs G72880 - 9601000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 3 mm
Hosszúság - 500 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177140523
Sonepar cikkszám
G72880
Gyártói cikkszám
9601000
Gyártói típuskód
SV 9601.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
3 mm
Hosszúság:
500 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Gyüjtösín 3p 250A Mini PLS 3db/cs