RITTAL - Gyűjtősín 3p 250A Mini PLS 3db/cs GT24204 - 9602000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 3 mm
Hosszúság - 700 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177140547
Sonepar cikkszám
GT24204
Gyártói cikkszám
9602000
Gyártói típuskód
SV 9602.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
3 mm
Hosszúság:
700 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Gyűjtősín 3p 250A Mini PLS 3db/cs