RITTAL - Gyüjtösín 3p 250A Mini PLS 3db/cs GT74941 - 9603000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 3 mm
Hosszúság - 1100 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177140561
Sonepar cikkszám
GT74941
Gyártói cikkszám
9603000
Gyártói típuskód
SV 9603.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
3 mm
Hosszúság:
1100 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
250 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Gyüjtösín 3p 250A Mini PLS 3db/cs