Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín 691mm MAXI PLS SN082904 - 9640231

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín 691mm MAXI PLS SN082904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Hosszúság - 691 mm

  • Magasság - 45 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

688 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177569386

Sonepar cikkszám

SN082904

Gyártói cikkszám

9640231

Gyártói típuskód

SV 9640.231

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Hosszúság:

691 mm

Magasság:

45 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

2000 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Gyűjtősín 691mm MAXI PLS