RITTAL - Gyűjtősín adapter 10mm sínv 40A többfunkciós GT47067 - 9320470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Adapterszélesség - 54 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 40 A
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47067
Gyártói cikkszám
9320470
Gyártói típuskód
SV 9320.470
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Adapterszélesség:
54 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
40 A
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Gyűjtősín adapter 10mm sínv 40A többfunkciós