Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín-adapter 3pol 60mm 160A 9342.510 SN078765 - 9342510

MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín-adapter 3pol 60mm  160A 9342.510 SN078765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 90 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 18.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177503786

Sonepar cikkszám

SN078765

Gyártói cikkszám

9342510

Gyártói típuskód

9342.510

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

90 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

18.5 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

CB BERENDEZÉS ADAPTER 160A 690V 90x215MM