RITTAL - Gyűjtősín adapter 45mm 25A (60mm sínk. táv.) 5mm G50460 - 9320180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 25 A
Max. áramsín vastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50460
Gyártói cikkszám
9320180
Gyártói típuskód
SV 9320.180
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
25 A
Max. áramsín vastagság:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Gyűjtősín adapter 45mm 25A (60mm sínk. táv.) 5mm