Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Gyűjtősín adapter 5mm sínv 40A multifunkciós G50461 - 9320460

MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín adapter 5mm sínv 40A multifunkciós G50461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 10

  • Adapterszélesség - 54 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50461

Gyártói cikkszám

9320460

Gyártói típuskód

SV 9320.460

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

3 vezeték AWG 10

Adapterszélesség:

54 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

30 mm

Névleges áram In:

40 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Gyűjtősín adapter 5mm sínv 40A multifunkciós