Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Gyűjtősín adapter 5mm sínv SV3431-hez G44228 - 9320040

MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín adapter  5mm sínv SV3431-hez G44228

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Adapterszélesség - 90 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

  • Névleges áram In - 160 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44228

Gyártói cikkszám

9320040

Gyártói típuskód

SV 9320.040

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Adapterszélesség:

90 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

160 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Gyűjtősín adapter 5mm sínv SV3431-hez