RITTAL - Gyűjtősín adapter SV3431-hez Mini-PLS GT19211 - 9629000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Adapterszélesség - 90 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177149861
Sonepar cikkszám
GT19211
Gyártói cikkszám
9629000
Gyártói típuskód
SV 9629.000
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Adapterszélesség:
90 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
0 A
Min. áramsínvastagság:
0 mm
Max. áramsín vastagság:
0 mm
SV MINI-PLS BER.ADAPTER, 100 A, 1 DB/CS.