RITTAL - Gyűjtősín csatlakozó 95-300mm2 SN150185 - 9676730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 95 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177625549
Sonepar cikkszám
SN150185
Gyártói cikkszám
9676730
Gyártói típuskód
SV 9676.730
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
95 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Gyűjtősín csatlakozó 95-300mm2