Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín csatlakozó adapter 250A Mini-PLS GA00602 - 9612000

MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín csatlakozó adapter 250A Mini-PLS GA00602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 115 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177140721

Sonepar cikkszám

GA00602

Gyártói cikkszám

9612000

Gyártói típuskód

SV 9612.000

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

115 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

17 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

0 mm

Max. áramsín vastagság:

0 mm

SV MINI-PLS CSATL.-ADAPTER 63A-250 A-IG