RITTAL - Gyűjtősín csatlakozólemez M10 csapszeggel SN022042 - 9676710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 2 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177625778
Sonepar cikkszám
SN022042
Gyártói cikkszám
9676710
Gyártói típuskód
SV 9676.710
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
2 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Gyűjtősín csatlakozólemez M10 csapszeggel