RITTAL - Gyűjtősín csatlakozólemez M12 csapszeggel SN150184 - 9676700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 2 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177625754
Sonepar cikkszám
SN150184
Gyártói cikkszám
9676700
Gyártói típuskód
SV 9676.700
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
2 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Gyűjtősín csatlakozólemez M12 csapszeggel