RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 0,5-4mm2 sodr. 6mm2 tömör 5mm sínhez betolható 10db/csom SN117472 - 3450505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 30 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177813960
Sonepar cikkszám
SN117472
Gyártói cikkszám
3450505
Gyártói típuskód
SV 3450.505
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
30 A
Kapocs szélessége:
9 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
SV Vezetékcsatlakozó kapcsok betolható