Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 1- 4mm2 10mm sínhez 15db/csom GA00613 - 3455500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs  1- 4mm2 10mm sínhez 15db/csom GA00613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177042735

Sonepar cikkszám

GA00613

Gyártói cikkszám

3455500

Gyártói típuskód

SV 3455.500

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

4 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

SV SÍNLEÁGAZÓ 10 MM SÍNHEZ,1-4 MM2